Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL LSZ4006 Vaihdettava laajennusalustan liitin Dpdt | AB6BKG 20Y056

HONEYWELL LSZ4006 Vaihtopistoke jalustan vastake Dpdt

Varastossa
Tuote: AB6BKG Malli: LSZ4006Ristiviite: 20Y056

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava laajennuskanta
Putken koko1 / 2-14 NPT
YhteydenottolomakeDPDT
MateriaaliSinkkivalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoYhteydenottolomakeHinta
HONEYWELL LSZ4001 Plug-in Base Receptacle Spdt -lisälaite | AB6BKF 20Y055 LSZ40011/2 "-14 NPTSPDT€58.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL LSZ4006 Vaihtopistoke jalustan vastake Dpdt
€79.66 / yksikkö