EATON 5600-sarjan kytkentätulpat


Eaton 5600 -sarjan kytkentätulpat on suunniteltu siirtämään hydraulinestettä maataloudessa ja rakentamisessa, tuotantolaitoksissa, lumiaurassa ja ajoneuvojen huollossa.

Suodattaa
laakerit: pallo , Rungon materiaali: Teräs , Liitäntätyyppi: FNPT , Suorittaa loppuun: Kolmiarvoinen kromisinkki , Lukitusmekanismi: Kestävä pallo , Käyttölämpötila Alue: -40 - 250 astetta F , Sinetti: Vanki venttiili , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Tiivisteen tyyppi: Vanki venttiili , Temp. Alue: -40 - 250 F , Tyyppi: Nänni (kärki) , Venttiilin suunnittelu: Poppet-venttiili
TyyliMalliKehon kokoVirtausnopeusMax. PaineParker-vaihtoKierteen kokoHinta (ei alv)
A
5602-16-16S
1"50 gpm4000 psi6602-16-161 "-11-1 / 2€97.94
A
5602-4-4S
1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-4-41 / 4 "-18€23.30
A
5602-2-4S
1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-2-41 / 8 "-27€24.54
A
5602-12-12S
3 / 4 "28 gpm4000 psi6602-12-123 / 4 "-14€54.72
A
5602-6-6S
3 / 8 "6 gpm4000 psi6602-6-63 / 8 "-18€27.23
A
5602-8-10S
5 / 8 "12 GPM4000 psi6602-8-101 / 2 "-14€25.00

Ominaisuudet

  • Niissä on hiiliteräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja esteettisen ulkonäön.
  • Näissä kytkentätulpissa on kolmiarvoinen sinkkipinnoite, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Ne tarjoavat itsetiivistyvän venttiilin, joka parantaa korkea- ja matalapainetiivistystä.
  • Näissä kytkentätulpissa on virtaviivaiset venttiilit, jotka edistävät minimaalista painehäviötä, ja niissä on Buna-N-tiivisteet tiivistä toimintaa varten.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asennan ja käytän Eaton 5600 -sarjan kytkentätulppia oikein?

  • Varmista, että pistoke ja pistorasia on kohdistettu oikein käyttämällä oikean kokoista ja tyyppistä pistoketta ja pistorasiaa.
  • Varmista, että lukitusmekanismi on kytketty oikein, jotta vältytään vahingossa tapahtuvalta irrottamiselta.
  • Huolla ja tarkasta kytkinpistoke ja pistorasia säännöllisesti varmistaaksesi turvallisen ja luotettavan toiminnan.

Kuinka valitsen oikean Eaton 5600 -sarjan liitäntätulpan hydraulijärjestelmääni?

  • Harkitse virtausnopeutta, paineluokitusta, lämpötila-aluetta ja kemiallista yhteensopivuutta.
  • Varmista, että pistoke ja pistorasia ovat yhteensopivia keskenään ja että niillä on oikea koko ja tyyppi.

Mikä on näiden kytkentätulppien käyttölämpötila-alue?

-40 - 250 astetta F.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?