Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL LSXE3K räjähdyssuojattu rajakytkimen sivumoottori | AA4MZP 12V027

HONEYWELL LSXE3K Räjähdyssuojattu rajakytkimen sivutoimilaite

Varastossa
Tuote: AA4MZP Malli: LSXE3KRistiviite: 12V027
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
€2,168.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.3 "
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria10
Rungon materiaaliAlumiini
CertificationLuokka1, Division1, ryhmät B, C, D), 9, luokka 2, Division1, ryhmät E, F, G
Yhteydenottolomake1NC / 1NO SPDT Snap Action, kaksinkertainen tauko
Syvyys2.44 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus5.75 "
IP-luokitusEi IP-luokitusta
LiikeLineaarinen, sivu
NEMA-luokitus1, 3, 4, 6, 7, 13
Käyttövoima6 lb
Käyttölämpötila alue10 astetta 250 astetta F
Telan leveys0.19 "
MatkustaaEsimatkailu (PT) enintään 0.10 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.045 tuumaa
Jännitearvot600AC / 250DC
Leveys2"
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliLiikeKäyttövoimaMatkustaaJohdotusHinta
HONEYWELL LSXA3K MIKROKYTKIN Räjähdyssuojattu rajakytkin, sivukierto | AA4MZF 12V017 LSXA3K-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW4 tuumaa - lbEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 5 astetta max1/2 "-14 NPT-johto€714.47
HONEYWELL LSXA4K räjähdyssuojattu rajakytkimen sivumoottori | AA4MZG 12V018 LSXA4K-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW4 tuumaa - lbEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 5 astetta max3/4 "-14 NPT-johto€1,987.30
HONEYWELL LSXC3K räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite | AA4MZK 12V023 LSXC3K2.31 "ylinMäntäLineaarinen4 lbEsimatkailu (PT) enintään 0.07 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.015 tuumaa1/2 "-14 NPT-johto€822.89
HONEYWELL LSXD3K räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite | AA4MZM 12V025 LSXD3K2.7 "ylinMäntä, telaLineaarinen4 lbEsimatkailu (PT) enintään 0.07 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.015 tuumaa1/2 "-14 NPT-johto€1,839.36
HONEYWELL LSXH3K räjähdyssuojattu rajakytkimen sivumoottori | AA4MZQ 12V030 LSXH3K-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW, matala ero, matala vääntömomentti1.7 tuumaa - lbEsimatka (PT) 9 astetta max; Ylimatka (OT) 66 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 3 astetta max1/2 "-14 NPT-johto€2,049.04
HONEYWELL LSXJ3K-7A Räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite AA4MZR 12V032 LSXJ3K-7A6"ylinVaaputikkuvaappua10 oz.Esimatka (PT) 1 tuumaa1/2 "-14 NPT-johto€1,979.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL LSXE3K Räjähdyssuojattu rajakytkimen sivutoimilaite
€2,168.60 / yksikkö