Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL LSXA3K MIKROKYTKIN Räjähdyssuojattu rajakytkin, sivukierto | AA4MZF 12V017

HONEYWELL LSXA3K MIKROKYTKIN Räjähdyssuojattu rajakytkin, sivukierto

Varastossa
Tuote: AA4MZF Malli: LSXA3KRistiviite: 12V017

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€714.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu rajakytkin
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliPyörivä pää, ei vipua
Ampeeria10
Rungon materiaaliAlumiini
CertificationLuokka1, Division1, ryhmät B, C, D), 9, luokka 2, Division1, ryhmät E, F, G
Yhteydenottolomake1NC / 1NO SPDT Snap Action, kaksinkertainen tauko
Syvyys2.44 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus5.75 "
IP-luokitusEi IP-luokitusta
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 3, 4, 6, 7, 13
Käyttövoima4 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue10 astetta 250 astetta F
MatkustaaEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 5 astetta max
Jännitearvot600AC / 250DC
Leveys2"
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell LSXA3K MICRO SWITCH LSX-kytkin painevaletulla sinkkipäällä ja alumiinirungolla vaarallisiin paikkoihin ja NEMA-luokiteltuihin ympäristöihin
    • Vankka kotelo, jossa on sisäänrakennetut liekkireitit sisäisen räjähdyksen paineen kestämiseksi ja pakottaa sisäiset laajenevat kaasut jäähtymään ulkoisen syttymislämpötilan alapuolella
    • Kenttä säädettävissä käytettäväksi joko myötäpäivään (CW) tai vastapäivään (CCW)
    • Täyttää UL-, CSA- ja IP67- ja NEMA 1, 3, 4, 6 & 13 -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliLiikeKäyttövoimaMatkustaaJohdotusHinta
HONEYWELL LSXA4K räjähdyssuojattu rajakytkimen sivumoottori | AA4MZG 12V018 LSXA4K-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW4 tuumaa - lbEsimatka (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 60 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 5 astetta max3/4 "-14 NPT-johto€1,987.30
HONEYWELL LSXC3K räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite | AA4MZK 12V023 LSXC3K2.31 "ylinMäntäLineaarinen4 lbEsimatkailu (PT) enintään 0.07 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.015 tuumaa1/2 "-14 NPT-johto€822.89
HONEYWELL LSXD3K räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite | AA4MZM 12V025 LSXD3K2.7 "ylinMäntä, telaLineaarinen4 lbEsimatkailu (PT) enintään 0.07 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.015 tuumaa1/2 "-14 NPT-johto€1,839.36
HONEYWELL LSXE3K räjähdyssuojattu rajakytkimen sivumoottori | AA4MZP 12V027 LSXE3K1.3 "PuoliMäntäLineaarinen, sivu6 lbEsimatkailu (PT) enintään 0.10 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.19 tuumaa min; Tasauspyörästö (DT) 0.045 tuumaa1/2 "-14 NPT-johto€2,168.60
HONEYWELL LSXH3K räjähdyssuojattu rajakytkimen sivumoottori | AA4MZQ 12V030 LSXH3K-PuoliPyörivä pää, ei vipuaCW / CCW, matala ero, matala vääntömomentti1.7 tuumaa - lbEsimatka (PT) 9 astetta max; Ylimatka (OT) 66 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 3 astetta max1/2 "-14 NPT-johto€2,049.04
HONEYWELL LSXJ3K-7A Räjähdyssuojattu rajakytkimen ylätoimilaite AA4MZR 12V032 LSXJ3K-7A6"ylinVaaputikkuvaappua10 oz.Esimatka (PT) 1 tuumaa1/2 "-14 NPT-johto€1,979.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL LSXA3K MIKROKYTKIN Räjähdyssuojattu rajakytkin, sivukierto
€714.47 / yksikkö