Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GLEA24C Global Limit Switch Top -toimilaite Dpdt | AA4LZL 12U246

HONEYWELL GLEA24C Global Limit Switch Top Actuator Dpdt

Varastossa
Tuote: AA4LZL Malli: GLEA24CRistiviite: 12U246

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€261.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.89 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä, tela
Ampeeria10
Varren materiaaliMetalli
Rungon materiaaliSinkkivalu
YhteydenottolomakeDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, hopeakoskettimet
Syvyys1.18 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus2.37 "
IP-luokitus67
LiikeLineaarinen
NEMA-luokitus1, 4, 12, 13
Käyttövoima2.9 lb
Käyttölämpötila alue-40 - 185 astetta F
Rulla Dia.12.4mm
RullamateriaaliTeräs
Telan leveys4.7mm
MatkustaaEsimatka (PT) 0.12 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.118 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) 0.024 käyttöasennossa (OP) 1.10 tuumaa
Jännitearvot300AC / 250DC
Leveys2.56 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiTelan leveysMatkustaaToimilaitteen tyyliVarren materiaaliLiikeHinta
HONEYWELL GLEA24A1B Globaali rajakytkimen sivumoottori Dpdt | AA4LZK 12U245 GLEA24A1BTeräs1.83 "Puoli0.25 "Esimatkailu (PT) 26 astetta; Ylimatka (OT) 49 astetta; Tasauspyörästö (DT) 8 astetta; Käyttöasento (OP) 26 astettaKiertovivun varsiTeräsCW / CCW€263.39
HONEYWELL GLEA24A2A Yleinen rajakytkimen sivumoottori Dpdt | AA4MXR 12U948 GLEA24A2ANylon1.34 "- 3.11"Puoli0.25 "Esimatkailu (PT) 26 astetta; Ylimatka (OT) 49 astetta; Tasauspyörästö (DT) 7 astetta; Käyttöasento (OP) 26 astettaKiertovivun varsiMetalliCW / CCW€262.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GLEA24C Global Limit Switch Top Actuator Dpdt
€261.40 / yksikkö