Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL GLEA24A2A Yleinen rajakytkimen sivumoottori Dpdt | AA4MXR 12U948

HONEYWELL GLEA24A2A Globaali rajakytkimen sivutoimilaite Dpdt

Varastossa
Tuote: AA4MXR Malli: GLEA24A2ARistiviite: 12U948

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.34 "- 3.11"
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliKiertovivun varsi
Ampeeria10
Varren materiaaliMetalli
Rungon materiaaliSinkkivalu
YhteydenottolomakeDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, hopeakoskettimet
Syvyys1.18 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus2.37 "
IP-luokitus67
LiikeCW / CCW
NEMA-luokitus1, 4, 12, 13
Käyttövoima1.5 tuumaa - lb
Käyttölämpötila alue-40 - 185 astetta F
Rulla Dia.0.75 "
RullamateriaaliNylon
Telan leveys0.25 "
MatkustaaEsimatkailu (PT) 26 astetta; Ylimatka (OT) 49 astetta; Tasauspyörästö (DT) 7 astetta; Käyttöasento (OP) 26 astetta
Jännitearvot300AC / 250DC
Leveys2.56 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiTelan leveysMatkustaaToimilaitteen tyyliVarren materiaaliLiikeHinta
HONEYWELL GLEA24A1B Globaali rajakytkimen sivumoottori Dpdt | AA4LZK 12U245 GLEA24A1BTeräs1.83 "Puoli0.25 "Esimatkailu (PT) 26 astetta; Ylimatka (OT) 49 astetta; Tasauspyörästö (DT) 8 astetta; Käyttöasento (OP) 26 astettaKiertovivun varsiTeräsCW / CCW€280.06
HONEYWELL GLEA24C Global Limit Switch Top -toimilaite Dpdt | AA4LZL 12U246 GLEA24CTeräs1.89 "ylin4.7mmEsimatka (PT) 0.12 tuumaa; Ylimatka (OT) 0.118 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) 0.024 käyttöasennossa (OP) 1.10 tuumaaMäntä, telaMetalliLineaarinen€277.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL GLEA24A2A Globaali rajakytkimen sivutoimilaite Dpdt
€279.09 / yksikkö