ADVANCE TABCO DTC-S60-84L Astiasto, puhdas, suora, RL, 10-1 / 2 tuuman H takalevy

Tuote: CD7RKB Malli: DTC-S60-84L
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€878.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)210.82
Laivan leveys (cm)76.2

Tuotteen yksityiskohdat:

Advance Tabco DTC-S60-84L tiskipöytä on puhdas, suoraviivainen pöytä, joka kiinnitetään astianpesukoneen käyttäjän vasemmalle puolelle. Sitä käytetään keittiöissä, sairaaloissa ja kaupallisissa sovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 10-1/2 tuuman takaisku, joka suojaa seiniä / pintoja vesitahroilta ja vaurioilta.
  • Tässä astiapöydässä on 3 tuuman rullatut etu- ja sivureunat, jotka tarjoavat tukevan pohjan pyörille.
  • Sen konfiguraatio on oikealta vasemmalle.
  • Tämä astiapöytä koostuu SOIL- ja CLEAN-osista, jotka lisäävät kestävyyttä.
  • Siinä on laattojen reunat, jotka helpottavat asennusta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Advance Tabco DTC-S60-84L tiskipöytä korroosionkestävä?

V. Kyllä, tässä astiapöydässä on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää korroosiota paljailla pinnoilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO DTC-S30-108L astiasto, puhdas, suora, RL, 10-1 / 2 tuuman H takalevy | CD7RHM DTC-S30-108L€2,892.56
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DTC-S30-108R astiasto, puhdas, suora, LR, 10-1 / 2 tuuman H takalevy | CD7RHN DTC-S30-108R€2,892.56
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DTC-S30-120L astiasto, puhdas, suora, RL, 10-1 / 2 tuuman H takalevy | CD7RHP DTC-S30-120L€3,006.82
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DTC-S30-120R astiapöytä, puhdas, suora, LR, 10-1/2 tuuman H Backsplash | CD7RHQ DTC-S30-120R€3,006.82
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DTC-S30-144L tiskipöytä, puhdas, suora, RL, 10-1/2 tuumaa H Backsplash | CD7RHR DTC-S30-144L€3,305.78
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DTC-S30-144R astiasto, puhdas, suora, LR, 10-1 / 2 tuuman H takalevy | CD7RHT DTC-S30-144R€3,305.78
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO DTC-S30-24L astiasto, puhdas, suora, RL, 10-1 / 2 tuuman H takalevy | CD7RHU DTC-S30-24L€1,434.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DTC-S60-84L Astiasto, puhdas, suora, RL, 10-1 / 2 tuuman H takalevy
€878.18 / yksikkö