Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL CRT17L viiltosuojakäsineet, keltaiset, musta S Pr | AE2CVH 4WLD2

HONEYWELL CRT17L Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Mustalla S Pr

Varastossa
Tuote: AE2CVH Malli: CRT17LRistiviite: 4WLD2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso2
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriKeltainen / Musta
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata7
Liner-materiaaliproprietary Blend
LävistyskestäväEi
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
HONEYWELL CRT17 Leikatut suojakäsineet, keltaiset, mustat L Pr AE2CVG 4WLD1 CRT17L2€1.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL CRT17L Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Mustalla S Pr
€1.04 /pakkaus