VIEGA MEGAPRESS 316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili, paina x Paina


Suodattaa
Pallo: 316 Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: Paina x Paina , Kahvan materiaali: Sinkitty teräs, vinyylipidike , Kahvan tyyppi: Lukitusvipu , Max. Paine: 200 psi WOG , Max. Höyryn paine: 15 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: EPDM , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: 0 astetta 250 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
81090
1"1"€307.72
A
81100
1.5 "1.5 "€534.29
A
81095
1.25 "1.25 "€435.42
A
81080
1 / 2 "1 / 2 "€215.08
A
81105
2"2"€993.68
A
81085
3 / 4 "3 / 4 "€258.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?