Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BZE6-2RN suljettu rajakytkin, 15A, SPDT, tavaratilan tiiviste, sivukiinnitys | AA4LWD 12U161

HONEYWELL BZE6-2RN suljettu rajakytkin, 15A, SPDT, tavaratilan tiiviste, sivukiinnitys

Varastossa
Tuote: AA4LWD Malli: BZE6-2RNRistiviite: 12U161

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu rajakytkin
Toimilaitteen pituus0.97 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä, tavaratila sinetöity
Ampeeria15 Ind./2 Ind./0.5 Res./0.25 Res
Rungon materiaaliSinkkivalu
YhteydenottolomakeHetkellinen, SPDT, 1NC / 1NO, Hopeayhteystiedot
Syvyys3.04 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus2.5 "
IP-luokitus66
LiikeVapauta voima 0.25 paunaa min
NEMA-luokitus1, 3, 4
Käyttövoima9 oz. 24 oz: iin.
Käyttölämpötila alue-25 - 160 astetta F
MatkustaaEsimatka (PT) 0.078 enintään; Ylimatka (OT) 0.219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) 0.002 tuumaa
Jännitearvot125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC
Leveys1"
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • MIKROKYTKIN Honeywell BZE6-2RN rajakytkin, jota käytetään sähkökoneiden ohjaamiseen osana ohjausjärjestelmää, turvalukkoina tai ilmaisimena pisteen läpi kulkevien esineiden laskemiseen
    • Yleisesti käytetty pakkaus- ja rakennuslaitteissa sekä tekstiili- tai painokoneissa
    • Sisältää sähköstaattisen epoksipinnoitetun sinkkikotelon kestävyyden lisäämiseksi ja hopeiset kontaktit hetkellisellä liitännällä
    • Sisältää tiivistetyn mäntätoimilaitteen, joka vaatii 9-24 unssin käyttövoiman työskentelyyn märissä olosuhteissa
    • UL-luetteloitu, CSA-sertifioitu ja CE-merkitty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMatkustaaToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliLiikeNEMA-luokitusKäyttövoimaRulla Dia.Telan leveysHinta
HONEYWELL BZE6-2RN62 Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LWF 12U163 BZE6-2RN62Esimatka (PT) 0.718 enintään; Ylimatka (OT) 0.838 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) 0.229 tuumaa6"Tankovipu, tavaratila sinetöityVapauta voima 1 oz. min1, 3, 43 oz. 7 oz: iin.--€271.54
HONEYWELL BZE6-2RN80 Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LWG 12U164 BZE6-2RN80Esimatka (PT) 0.078 maksimi; Ylimatka (OT) 0.219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .0004 - .0020 tuumaa1.48 "Mäntä, telaVapauta voima 0.25 paunaa min1, 3, 49 oz. 24 oz: iin.0.5 "0.18 "€265.69
HONEYWELL BZE6-2RQ Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LWH 12U165 BZE6-2RQEsimatkailu (PT) 0.015 maksimi; Ylimatka (OT) 0.219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .002 enint0.75 "MäntäVapauta voima 0.25 paunaa min19 oz. 13 oz: iin.--€146.97
HONEYWELL BZE6-2RQ2 Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt | AA4LWJ 12U166 BZE6-2RQ2Esimatkailu (PT) 0.188 maksimi; Ylimatka (OT) 0.219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .006 enint0.91 "MäntäVapauta voima 6 oz min110 oz. 18 oz: iin.0.75 "0.25 "€231.59
HONEYWELL BZE6-2RQ8 Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt | AA4LWK 12U167 BZE6-2RQ8Esimatka (PT) 0.015 maksimi; Ylimatka (OT). 140 minuutissa; Tasauspyörästö (DT). 002 maks1.2 "Mäntä, telaVapauta voima 0.25 paunaa min19 oz. 13 oz: iin.0.5 "0.18 "€221.41
HONEYWELL BZV6-2RN Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LWL 12U168 BZV6-2RNEsimatka (PT) 0.078 maksimi; Ylimatka (OT). 219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT). 002 maks0.97 "Mäntä, tavaratila sinetöityVapauta voima 0.25 paunaa min1, 3, 49 oz. 24 oz: iin.--€199.34
HONEYWELL BZV6-2RN2 Koteloitu rajakytkin Ylätoimilaite Spdt AA4LWN 12U170 BZV6-2RN2Esimatka (PT) .188 maksimi; Ylimatka (OT). 219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .006 enint0.91 "Rullavipu, tavaratila sinetöityVapauta voima enintään 6 oz1, 3, 410 oz. 20 oz: iin.0.75 "0.25 "€291.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BZE6-2RN suljettu rajakytkin, 15A, SPDT, tavaratilan tiiviste, sivukiinnitys
€153.13 / yksikkö