HONEYWELL Hetkellinen, SPDT, 1NC / 1NO, hopeakoskettimet, suljettu rajakytkin


Suodattaa
Toimilaitteen sijainti: ylin , ampeerit: 15 Ind./2 Ind./0.5 Res./0.25 Res , Käsivarren materiaali: Teräs , Rungon materiaali: Sinkkivalu , Yhteydenottolomake: Hetkellinen, SPDT, 1NC / 1NO, Hopeayhteystiedot , Syvyys: 3.04 " , Sähköliitäntä: Ruuviliittimet , Korkeus: 2.5 " , IP-luokitus: 66 , Käyttölämpötila Alue: -25 - 160 astetta F , Rullamateriaali: Teräs , Jännitteen luokitus: 125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC , Johtojen sisääntulo: 1/2 "-14 NPT-johto
TyyliMalliMatkustaaToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliLiikeNEMA-luokitusKäyttövoimaRulla Dia.Telan leveysHinta (ei alv)
A
BZE6-2RQ81
Esimatka (PT) .015 maksimi; Ylimatka (OT). 140 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .002 enint1.2 "Ristitelan mäntäVapauta voima 0.25 paunaa min19 oz. 13 oz: iin.0.5 "0.18 "€220.36
B
BZV6-2RQ8
Esimatka (PT) .015 maksimi; Ylimatka (OT). 140 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .002 enint1.2 "Mäntä, telaVapauta voima 0.25 paunaa min19 oz. 13 oz: iin.0.5 "0.18 "€243.27
C
BZV6-2RQ
Esimatka (PT) .015 maksimi; Ylimatka (OT). 219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .002 enint0.75 "MäntäVapauta voima 0.25 paunaa min19 oz. 13 oz: iin.--€163.25
D
BZV6-2RN80
Esimatkailu (PT) .078 enintään; Ylimatka (OT). 219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .0004 - .0020 tuumaa1.48 "Mäntä, telaVapauta voima 0.25 paunaa min1, 3, 49 oz. 24 oz: iin.0.5 "0.18 "€390.34
E
BZE6-2RN81
Esimatkailu (PT) .078 enintään; Ylimatka (OT). 219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .0004 - .0020 tuumaa1.48 "Ristitelan mäntä, tavaratila sinetöityVapauta voima 0.25 paunaa min1, 3, 49 oz. 24 oz: iin.0.5 "0.18 "€248.68
F
BZE6-2RN7
Esimatka (PT) .078 maksimi; Ylimatka (OT). 219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .002 enint0.97 "Mäntä, tavaratila sinetöityVapauta voima 0.25 paunaa min1, 3, 49 oz. 24 oz: iin.--€184.24
G
BZV6-2RN2
Esimatka (PT) .188 maksimi; Ylimatka (OT). 219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .006 enint0.91 "Rullavipu, tavaratila sinetöityVapauta voima enintään 6 oz1, 3, 410 oz. 20 oz: iin.0.75 "0.25 "€273.75
H
BZE6-2RN2
Esimatka (PT) .188 maksimi; Ylimatka (OT). 219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .006 enint0.91 "Rullavipu, tavaratila sinetöityVapauta voima enintään 6 oz1, 3, 410 oz. 20 oz: iin.0.75 "0.25 "€227.43
I
BZE6-2RQ62
Esimatka (PT) .718 maksimi; Ylimatka (OT). 838 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .229 enint6"TankovipuVapauta voima 2 oz min12 oz. 5 oz: iin.--€222.17
J
BZE6-2RQ8
Esimatka (PT) 0.015 maksimi; Ylimatka (OT). 140 minuutissa; Tasauspyörästö (DT). 002 maks1.2 "Mäntä, telaVapauta voima 0.25 paunaa min19 oz. 13 oz: iin.0.5 "0.18 "€208.23
K
BZE6-2RQ
Esimatkailu (PT) 0.015 maksimi; Ylimatka (OT) 0.219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .002 enint0.75 "MäntäVapauta voima 0.25 paunaa min19 oz. 13 oz: iin.--€138.22
L
BZV6-2RN
Esimatka (PT) 0.078 maksimi; Ylimatka (OT). 219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT). 002 maks0.97 "Mäntä, tavaratila sinetöityVapauta voima 0.25 paunaa min1, 3, 49 oz. 24 oz: iin.--€187.48
M
BZE6-2RN80
Esimatka (PT) 0.078 maksimi; Ylimatka (OT) 0.219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .0004 - .0020 tuumaa1.48 "Mäntä, telaVapauta voima 0.25 paunaa min1, 3, 49 oz. 24 oz: iin.0.5 "0.18 "€249.87
F
BZE6-2RN
Esimatka (PT) 0.078 enintään; Ylimatka (OT) 0.219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) 0.002 tuumaa0.97 "Mäntä, tavaratila sinetöityVapauta voima 0.25 paunaa min1, 3, 49 oz. 24 oz: iin.--€144.01
N
BZV6-2RQ2
Esimatkailu (PT) 0.188 maksimi; Ylimatka (OT) 0.219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .006 enint0.91 "Vaakasuora rullavipuVapauta voima 6 oz min110 oz. 18 oz: iin.0.75 "0.25 "€242.93
O
BZE6-2RQ2
Esimatkailu (PT) 0.188 maksimi; Ylimatka (OT) 0.219 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) .006 enint0.91 "MäntäVapauta voima 6 oz min110 oz. 18 oz: iin.0.75 "0.25 "€217.81
P
BZE6-2RN62
Esimatka (PT) 0.718 enintään; Ylimatka (OT) 0.838 minuutissa; Tasauspyörästö (DT) 0.229 tuumaa6"Tankovipu, tavaratila sinetöityVapauta voima 1 oz. min1, 3, 43 oz. 7 oz: iin.--€255.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?