Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BZ-RQ1-A2 Suuri peruskytkin 15a Spdt Panel Mount Mäntä | AB7TKD 24A112

HONEYWELL BZ-RQ1-A2 iso perusnapsautuskytkin 15a Spdt paneeliasennusmäntä

Varastossa
Tuote: AB7TKD Malli: BZ-RQ1-A2Ristiviite: 24A112

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri peruskytkin
Toimilaitteen pituus2"
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.7 "
Tasauspyörästö0.0002 "
Korkeus1"
KoteloFenolinen yleiskäyttöinen
Pituus2"
Maks. Pretravel0.012 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima6-9.5 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 185 astetta F
Yli matka0.219 "
Vapauta voima4.00 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiPaneelimäntä
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaJännitearvotHinta
HONEYWELL BZ-2RN702 Suuri pikakytkin 15a Spdt-paneelikiinnitysmäntä | AB7TGL 24A042 BZ-2RN7022"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.125 "125 VAC€90.23
HONEYWELL BZ-2RQ1T Suuri peruskytkin 15a Spdt-paneelikiinnitysmäntä | AB7TGW 24A054 BZ-2RQ1T2"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "250 VAC€63.35
HONEYWELL BZ-2RQ66 Suuri peruskytkin 15a Spdt-paneelikiinnitysmäntä | AB7TGY 24A056 BZ-2RQ662"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "250 VAC€70.74
HONEYWELL BZ-2RQ68 Suuri peruskytkin 15a Spdt-paneelikiinnitysmäntä | AB7TGZ 24A057 BZ-2RQ682"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.125 "250 VAC€82.83
HONEYWELL BZ-2RQ77 Premium Large Basic Switch, 15A, 250VAC, Overtravel mäntä | AB7THB 24A059 BZ-2RQ772"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "250 VAC€84.47
HONEYWELL BZ-2RQ784 Suuri pikakytkin 15a Spdt-paneelikiinnitysmäntä | AB7THC 24A060 BZ-2RQ7842"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.14 "250 VAC€105.55
HONEYWELL BZ-2RQ-A2 Suuri peruskytkin 15a Spdt-paneelikiinnitysmäntä | AB7THE 24A062 BZ-2RQ-A21"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "125 VAC€66.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BZ-RQ1-A2 iso perusnapsautuskytkin 15a Spdt paneeliasennusmäntä
€63.72 / yksikkö