Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BZ-2RQ1T Suuri peruskytkin 15a Spdt-paneelikiinnitysmäntä | AB7TGW 24A054

HONEYWELL BZ-2RQ1T Suuri peruskytkin 15a Spdt paneeliasennusmäntä

Varastossa
Tuote: AB7TGW Malli: BZ-2RQ1TRistiviite: 24A054

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri peruskytkin
Toimilaitteen pituus2"
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.7 "
Tasauspyörästö0.0004 - 0.0020 "
Korkeus1"
KoteloFenolinen yleiskäyttöinen
Pituus2"
Maks. Pretravel0.015 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima9.0-13.0 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 185 astetta F
Yli matka0.219 "
Vapauta voima4.00 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiPaneelimäntä
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaJännitearvotHinta
HONEYWELL BZ-2RN702 Suuri pikakytkin 15a Spdt-paneelikiinnitysmäntä | AB7TGL 24A042 BZ-2RN7022"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.125 "125 VAC€90.23
HONEYWELL BZ-2RQ66 Suuri peruskytkin 15a Spdt-paneelikiinnitysmäntä | AB7TGY 24A056 BZ-2RQ662"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "250 VAC€70.74
HONEYWELL BZ-2RQ68 Suuri peruskytkin 15a Spdt-paneelikiinnitysmäntä | AB7TGZ 24A057 BZ-2RQ682"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.125 "250 VAC€82.83
HONEYWELL BZ-2RQ77 Premium Large Basic Switch, 15A, 250VAC, Overtravel mäntä | AB7THB 24A059 BZ-2RQ772"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "250 VAC€84.47
HONEYWELL BZ-2RQ784 Suuri pikakytkin 15a Spdt-paneelikiinnitysmäntä | AB7THC 24A060 BZ-2RQ7842"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.14 "250 VAC€105.55
HONEYWELL BZ-2RQ-A2 Suuri peruskytkin 15a Spdt-paneelikiinnitysmäntä | AB7THE 24A062 BZ-2RQ-A21"0.0004 - 0.0020 "0.015 "9.0-13.0 oz.0.219 "125 VAC€66.78
HONEYWELL BZ-3RQ1-A2 Suuri peruskytkin 15a Spdt-paneelikiinnitysmäntä | AB7TJR 24A097 BZ-3RQ1-A22"0.0008 "0.02 "14.0-20.0 oz.0.219 "250 VAC€54.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BZ-2RQ1T Suuri peruskytkin 15a Spdt paneeliasennusmäntä
€63.35 / yksikkö