Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Large Basic Switch, SPDT, 15A, Rullavivun toimilaite | AE8LNC 6DXD1

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Large Basic -kytkin, SPDT, 15A, rullavivun toimilaite

Varastossa
Tuote: AE8LNC Malli: BZ-2RW822-A2Ristiviite: 6DXD1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri sulkematon pikakytkin
Toimilaitteen pituus1.03 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.069 "
Tasauspyörästö0.003 - 0.020 "
Korkeus0.95 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.078 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima6 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 185 astetta F
Yli matka0.094 "
Vapauta voima1.50 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiRullavipu
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Honeywell BZ-2RW822-A2 premium iso peruskytkin on yksinapainen, kaksinkertainen heittokytkin (SPDT), jota käytetään ohjaamaan kahta kuormaa yhdestä kytkimestä. Kytkimen nimellisvirta on 15 A ja jännite 120 V.

Ominaisuudet:

  • Tässä kytkimessä on fenolikotelo, joka kestää lämmön ja kemikaalien kestävyyttä, joten se sopii käytettäväksi ankarissa ympäristöissä.
  • Siinä on helppokäyttöinen rullavivun toimilaite, joka antaa positiivisen kosketuksen.
  • Tässä korkealuokkaisessa suuressa peruskytkimessä on ruuviliittimet, jotka on helppo kytkeä johtoihin, mikä tekee kytkimen asentamisesta ja huoltamisesta helppoa.
  • Sen differentiaaliliikealue on 0.003 - 0.020 tuumaa, joten sitä voidaan käyttää tarkkojen sähköliitäntöjen tekemiseen, joten se on erinomainen valinta tarkkuutta vaativiin sovelluksiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa teollisuuskytkintä?

A.

  • Kytkimen tyyppi
  • Nykyinen arvostelu
  • Jännite
  • Ympäristöolosuhteet

K. Mitkä ovat erityyppiset kytkimien koskettimet?

A.

  • Yksinapaiset, yksiheittoiset (SPST) koskettimet: Näissä koskettimissa on yksi napa yhdellä heitolla, ja niitä voidaan käyttää yhden piirin kytkemiseen tai katkaisemiseen.
  • Yksinapaiset, kaksinkertaiset (SPDT) koskettimet: Näissä koskettimissa on yksi napa kahdella heitolla, ja niitä voidaan käyttää kahden eri piirin kytkemiseen tai katkaisemiseen.
  • Kaksinapaiset, yksiheittoiset (DPST) koskettimet: Näissä koskettimissa on kaksi napaa yhdellä heitolla ja ne soveltuvat kahden eri piirin kytkemiseen tai katkaisemiseen samanaikaisesti.
  • Kaksinapaiset, kaksoisheittimet (DPDT) koskettimet: Näissä koskettimissa on kaksi napaa kahdella heitolla ja ne soveltuvat neljän eri piirin kytkemiseen tai katkaisemiseen.

K. Mitkä ovat erityyppiset toimilaitteet teollisuuskytkimille?

A.

  • Painiketoimilaitteet: Nämä toimilaitteet toimivat painiketta painamalla.
  • Toggle-toimilaitteet: Nämä toimilaitteet toimivat liikuttamalla vipua.
  • Liukutoimilaitteet: Nämä toimilaitteet toimivat liikuttamalla vipua raita pitkin.
  • Pyörivät toimilaitteet: Nämä toimilaitteet toimivat kääntämällä nuppia.
  • Snap-toimilaitteet: Nämä toimilaitteet toimivat painiketta painamalla ja niitä käytetään usein sähköliitäntöjen tekemiseen ja katkaisemiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaVapauta voimaPäätteen tyyppiHinta
HONEYWELL BZ-2RW822 mikrokytkin, yksinapainen kaksinkertainen heittovirtapiiri, 15A | AE8LNB 6DXD0 BZ-2RW8221.03 "0.003 - 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Juote€45.41
HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Suuri Snap Action -kytkin, BZ-sarja, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3 BZ-2RW82-A21.9 "0.004 - 0.040 "0.218 "3.5 oz.0.156 "0.75 oz.Ruuvi€43.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Large Basic -kytkin, SPDT, 15A, rullavivun toimilaite
€39.78 / yksikkö