Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERGY CHAIN ​​I-PIST-07B-10 aaltoputki erittäin joustava 0.24 tuuman Id 10 jalan musta | AD9XEC 4VMY9

ENERGY CHAIN I-PIST-07B-10 aallotettu letku erittäin joustava 0.24 tuuman sisähalkaisija 10 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AD9XEC Malli: I-PIST-07B-10Ristiviite: 4VMY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAaltoputki
VäriMusta
Sisällä Dia.0.240 "
Pituus10ft.
MateriaaliErityisesti muunnettu polyamidi 12
Nimellinen Koko1 / 4 "
Dia ulkopuolella.0.39 "
Temp. alue-58 - 203 F
TyyppiErittäin joustava
Seinämän paksuus0.149

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusNimellinen KokoDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
ENERGIKETJU I-PIST-07B-25 aallotettu letku erittäin joustava 0.24 tuuman Id 25 jalan musta | AD9XED 4VMZ1 I-PIST-07B-250.240 "25ft.1 / 4 "0.39 "0.149€130.52
ENERGY CHAIN ​​I-PIST-07B-45 aallotettu letku erittäin joustava 0.24 tuuman Id 45 jalan musta | AD9XEE 4VMZ2 I-PIST-07B-450.240 "45ft.1 / 4 "0.39 "0.149€217.57
ENERGY CHAIN ​​I-PIST-10B-10 aallotettu letku erittäin joustava 0.38 tuuman Id 10 jalan musta | AD9XEF 4VMZ3 I-PIST-10B-100.38 "10ft.5 / 16 "0.51 "0.134€60.23
ENERGY CHAIN ​​I-PIST-10B-25 aaltoputki erittäin joustava 0.38 tuuman Id 25 jalan musta | AD9XEG 4VMZ4 I-PIST-10B-250.38 "25ft.5 / 16 "0.51 "0.134€134.85
ENERGY CHAIN ​​I-PIST-10B-45 aallotettu letku erittäin joustava 0.38 tuuman Id 45 jalan musta | AD9XEH 4VMZ5 I-PIST-10B-450.38 "45ft.5 / 16 "0.51 "0.134€216.44
ENERGY CHAIN ​​I-PIST-12B-25 aallotettu letku erittäin joustava 0.47 tuuman Id 25 jalan musta | AD9XEK 4VMZ7 I-PIST-12B-250.470 "25ft.3 / 8 "0.62 "0.153€172.38
ENERGIAKETJU I-PIST-12B-45 Aallotettu letku Erittäin joustava 0.47in Id 45ft Musta | AD9XEL 4VMZ8 I-PIST-12B-450.470 "45ft.3 / 8 "0.62 "0.153€276.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERGY CHAIN I-PIST-07B-10 aallotettu letku erittäin joustava 0.24 tuuman sisähalkaisija 10 jalkaa musta
€46.24 / yksikkö