Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BZ-2RW822 mikrokytkin, yksinapainen kaksinkertainen heittovirtapiiri, 15A | AE8LNB 6DXD0

HONEYWELL BZ-2RW822 mikrokytkin, yksinapainen kaksoisheittopiiri, 15 A

Varastossa
Tuote: AE8LNB Malli: BZ-2RW822Ristiviite: 6DXD0

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri sulkematon pikakytkin
Toimilaitteen pituus1.03 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.069 "
Tasauspyörästö0.003 - 0.020 "
Korkeus0.95 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.078 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima6 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 185 astetta F
Yli matka0.094 "
Vapauta voima1.50 oz.
Päätteen tyyppiJuote
Toimilaitteen tyyppiRullavipu
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell BZ-2RW822 mikrokytkin ja rullavipu toimilaite tarkkaan päälle/pois-käyttöön
    • Pitkänomainen reikä helpottaa ja tarkentaa asennusta
    • Pieni käyttövoima ja differentiaalinen liike
    • Pitkä mekaaninen käyttöikä, jopa 20000000 sykliä 95%: n eloonjäämisellä
    • Sisältää rullavivun toimilaitteen osien asennon tunnistamiseen
    • Täyttää UL-, CSA- ja ENEC-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaVapauta voimaPäätteen tyyppiHinta
HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Large Basic Switch, SPDT, 15A, Rullavivun toimilaite | AE8LNC 6DXD1 BZ-2RW822-A21.03 "0.003 - 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Ruuvi€39.78
HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Suuri Snap Action -kytkin, BZ-sarja, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3 BZ-2RW82-A21.9 "0.004 - 0.040 "0.218 "3.5 oz.0.156 "0.75 oz.Ruuvi€43.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW822 mikrokytkin, yksinapainen kaksoisheittopiiri, 15 A
€45.41 / yksikkö