Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Suuri Snap Action -kytkin, BZ-sarja, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3

HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Suuri Snap Action -kytkin, BZ-sarja, SPDT, 480 VAC, 250 VDC

Varastossa
Tuote: AE8LNE Malli: BZ-2RW82-A2Ristiviite: 6DXD3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri sulkematon pikakytkin
Toimilaitteen pituus1.9 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.069 "
Tasauspyörästö0.004 - 0.040 "
Korkeus0.95 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.218 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima3.5 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 185 astetta F
Yli matka0.156 "
Vapauta voima0.75 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiRullavipu
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Honeywell BZ-2RW82-A2 BZ -sarjan suuri pikakytkin kastelujärjestelmiin, puoliperävaunuihin, testausinstrumentteihin, lääketieteellisiin laitteisiin, LVI-järjestelmiin ja käsikäyttöisiin laitteisiin ja venttiileihin
    • Sisältää rullavivun toimilaitteen ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun jousen, joka on suunniteltu UL-, CSA-, CE- ja ENEC-standardien mukaisesti
    • Varustettu hienoilla hopeakoskettimilla ja ruuviliittimillä maksimaalisen johtavuuden ja helpon johdotuksen varmistamiseksi
    • Tarjoaa 20000000 syklin mekaanisen käyttöiän 95 %:n eloonjäämisasteella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaVapauta voimaPäätteen tyyppiHinta
HONEYWELL BZ-2RW822 mikrokytkin, yksinapainen kaksinkertainen heittovirtapiiri, 15A | AE8LNB 6DXD0 BZ-2RW8221.03 "0.003 - 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Juote€45.41
HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Large Basic Switch, SPDT, 15A, Rullavivun toimilaite | AE8LNC 6DXD1 BZ-2RW822-A21.03 "0.003 - 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Ruuvi€39.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Suuri Snap Action -kytkin, BZ-sarja, SPDT, 480 VAC, 250 VDC
€43.67 / yksikkö