Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BE-2RQ1-A4 Suuri pikakytkin 25a Spdt Overtravel-mäntä | AE8LMQ 6DXC0

HONEYWELL BE-2RQ1-A4 Suuri Snap Switch 25a Spdt Overtravel mäntä

Varastossa
Tuote: AE8LMQ Malli: BE-2RQ1-A4Ristiviite: 6DXC0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri pikakytkin
Toimilaitteen pituus1.94 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu25A
Syvyys0.069 "
Tasauspyörästö0.002 "
Korkeus0.95 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.05 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima14.0-22.0 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 185 astetta F
Yli matka0.094 "
Vapauta voima10.00 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiOhita mäntä
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSyvyysYli matkaHinta
HONEYWELL BA-2RB-A2 Suuri pikakytkin 20a Spdt Overtravel-mäntä | AE8LMK 6DXA5 BA-2RB-A220A0.063 "0.094 "€39.22
HONEYWELL BA-2RQ1-A2 Suuri pikakytkin 20a Spdt Overtravel-mäntä | AE8LML 6DXA6 BA-2RQ1-A220A0.069 "0.219 "€54.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BE-2RQ1-A4 Suuri Snap Switch 25a Spdt Overtravel mäntä
€64.30 / yksikkö