MAIN FILTER INC. MF0435634 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronia, tiiviste, 13.23 tuuman korkeus | CG2CAX DH1393

PÄÄSUODATIN INC. MF0435634 Vaihtosuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 13.23 tuuman korkeus

Tuote: CG2CAX Malli: MF0435634Ristiviite: DH1393 '
€81.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.44 "
Pohja OD3.96 "
Halkeilupaine43 psi
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko1333 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus13.23
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierteen kokoM6
Ylin OD3.96 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto DIAMOND DH1393

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoVirtausHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0066376 Vaihtosuodatin, polyesteri, 10 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 13.23 tuuman korkeus | CF7CPN WX210 MF006637613.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 neliömetriä TuumaaNurinpäin€81.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301998 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronia, tiiviste, 13.23 tuuman korkeus | CF7ZUU HE872 MF030199813.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 neliömetriä TuumaaNurinpäin€81.00
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0435635 Vaihtosuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 13.23 tuuman korkeus | CG2CAY XH05681 MF043563513.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 neliömetriä TuumaaNurinpäin€81.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0435636 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 13.23 tuuman korkeus | CG2CAZ 222895006 MF043563613.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 neliömetriä TuumaaNurinpäin€81.00
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0435637 Vaihtosuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 13.23 tuuman korkeus | CG2CBA PE120010S01 MF043563713.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 neliömetriä TuumaaNurinpäin€81.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0435638 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronia, tiiviste, 13.23 tuuman korkeus | CG2CBB HY16135 MF043563813.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 neliömetriä TuumaaNurinpäin€81.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0435639 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 10 mikronia, tiiviste, 13.23 tuuman korkeus | CG2CBC WGH1901 MF043563913.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 neliömetriä TuumaaNurinpäin€81.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0435634 Vaihtosuodatin, polyesteri, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 13.23 tuuman korkeus
€81.00 / yksikkö