Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL BE-2RB-A4 Suuri peruskytkin 25a Spdt Overtravel-mäntä | AB7TFQ 24A019

HONEYWELL BE-2RB-A4 Suuri peruskytkin 25a Spdt Overtravel Plunger

Varastossa
Tuote: AB7TFQ Malli: BE-2RB-A4Ristiviite: 24A019

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri peruskytkin
Toimilaitteen pituus2"
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu25A
Syvyys0.7 "
Tasauspyörästö0.002 "
Korkeus1"
KoteloFenolinen yleiskäyttöinen
Pituus2"
Maks. Pretravel0.05 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima2.5 oz.
Käyttölämpötila alue-67 - 185 astetta F
Yli matka0.094 "
Vapauta voima10.00 oz.
Päätteen tyyppiRuuvi
Toimilaitteen tyyppiOhita mäntä
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL BE-2RB-A4 Suuri peruskytkin 25a Spdt Overtravel Plunger
€45.65 / yksikkö