Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 2NT1-2 Vaihtokytkin Dpst 4 -liitin pois / päälle | AB7VZD 24D405

HONEYWELL 2NT1-2 Vipukytkin Dpst 4 -liitin pois/päällä

Varastossa
Tuote: AB7VZD Malli: 2NT1-2Ristiviite: 24D405

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V
Toimilaitteen väriHopea
Toimilaitteen pituus0.68 "
Toimilaitteen tyyliVipu
YhteydenottolomakeDPST
DC-kontaktin luokitus0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä4
Käyttölämpötila alue-85 - 160 astetta F
Suositeltava käyttöNosto- ja saksihissit, kuorma-autoihin asennetut telekuormaajat, nosturit ja maarakennus, Maatalous ja materiaalinkäsittelylaitteet, Tehdas-lattialaitteet, Työstökoneiden valmistajat
Varsi Dia. ja langan koko0.47 "
Varren pituus0.47 "
KytkintoimintoOn / Off
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)
    • Erityisominaisuudet: Step Base

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusDC-kontaktin luokitusHPVarsi Dia. ja langan kokoKytkintoimintoHinta
HONEYWELL 2NT1-6 Vaihtokytkin Dpst päälle / pois | AB7VZM 24D413 2NT1-60.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSHetkellinen päälle / pois€59.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 2NT1-2 Vipukytkin Dpst 4 -liitin pois/päällä
€52.28 / yksikkö