Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 1TL1-1 Vaihtokytkin Spdt 3 Liitin päällä / pois / päällä | AB7VVV 24D295

HONEYWELL 1TL1-1 Vipukytkin Spdt 3 -liitin päälle/pois/päälle

Varastossa
Tuote: AB7VVV Malli: 1TL1-1Ristiviite: 24D295

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V
Toimilaitteen väriHopea
Toimilaitteen pituus0.68 "
Toimilaitteen tyyliVipu
YhteydenottolomakeSPDT
DC-kontaktin luokitus0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä3
Käyttölämpötila alue-85 - 160 astetta F
Suositeltava käyttöSovellukset, jotka edellyttävät armeijan pätevyyttä tai armeijan sinettiluokitusta
Varsi Dia. ja langan koko0.47 "
Varren pituus0.47 "
KytkintoimintoPäälle / pois / päälle
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)
    • Erityisominaisuudet: Hopea kadmiumoksidikontaktit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia. ja langan kokoAC-kontaktiluokitusToimilaitteen pituusVarren pituusKytkintoimintoTerminaalitToimilaitteen tyyliDC-kontaktin luokitusHinta
HONEYWELL 1TL1-1L Vaihtokytkin Spdt 3 Liitin päällä / pois / päällä | AB7VVW 24D297 1TL1-1L0.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V1.05 "0.42 "Päälle / pois / päälleRuuviVipu-lukko0.75A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V, 0.5 A @ 250 V€114.36
HONEYWELL 1TL1-3 Vaihtokytkin Spdt 3 -liitin päällä / päällä | AB7VWB 24D303 1TL1-30.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Päällä / päälläRuuviVipu0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V€51.23
HONEYWELL 1TL1-5 Vaihtokytkin Spdt päälle / pois / päälle | AB7VWF 24D309 1TL1-50.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Hetkellinen päälle / pois / päälleRuuviVipu0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V€53.59
HONEYWELL 1TL1-7 Vaihtokytkin Spdt päälle / pois / päälle | AB7VWJ 24D313 1TL1-70.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen PäälläRuuviVipu0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V€60.83
HONEYWELL 1TL1-8 Vaihtokytkin Spdt päällä / päällä | AB7VWM 24D316 1TL1-80.47 "0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Hetkellinen päällä / päälläRuuviVipu0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V€73.30
HONEYWELL 1NT1-1 Vaihtokytkin Spdt 3 -liitin päällä / pois / päällä | AB7VYM 24D382 1NT1-10.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Päälle / pois / päälleRuuviVipu0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V€52.11
HONEYWELL 1NT1-3 Vaihtokytkin Spdt 3 -liitin päällä / päällä | AB7VYQ 24D385 1NT1-30.47 "0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.68 "0.47 "Päällä / päälläRuuviVipu0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V€33.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 1TL1-1 Vipukytkin Spdt 3 -liitin päälle/pois/päälle
€50.37 / yksikkö