Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini-pikakytkin 5a Spdt-rullavipu | AB7TLP 24A159

HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini Snap Snap Switch 5a Spdt Roller Lever

Varastossa
Tuote: AB7TLP Malli: 111SM2-TRistiviite: 24A159

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen pikakytkin
Toimilaitteen pituus0.12 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu5A
Syvyys0.25 "
Tasauspyörästö0.025 "
Korkeus0.5 "
KoteloFenolinen yleiskäyttöinen
Pituus0.8 "
Maks. Pretravel0.219 "
Asennusmitta0.38 "keskukset
Käyttövoima7 oz.
Käyttölämpötila alue-65 - 250 astetta F
Yli matka0.03 "
Vapauta voima2.00 oz.
Päätteen tyyppiJuotosturetti
Toimilaitteen tyyppiRullavipu
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäätteen tyyppiHinta
HONEYWELL 111SM602-H4 Sub-mini-pikakytkin 5a Spdt-rullavipu | AB7TLQ 24A160 111SM602-H4Quick Connect€34.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 111SM2-T Sub-mini Snap Snap Switch 5a Spdt Roller Lever
€36.21 / yksikkö