HOFFMAN TE121024010 Termosähköinen jäähdyttimen seinäasennus 321 BtuH | AG2TMH 32FP91

HOFFMAN TE121024010 lämpösähköinen jäähdytin seinäasennus 321 BtuH

Varastossa
Tuote: AG2TMH Malli: TE121024010Ristiviite: 32FP91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,963.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösähköinen jäähdytin
Ampeeria8.5
BtuH321
Viilennyskapasiteetti321 BtuH
JäähdytysmenetelmäIlma / ilma
Syvyys7.17 "
Korkeus12.01 "
Kotelon väriRAL 7035 vaaleanharmaa jauhemainen jauhemaalattu
KoteloGalvanisoitu teräs
AsennusWall Mount
NEMA-kotelotyyppiNEMA 12, 3R, 4, 4X
TyyppiSeinäkiinnitys
Jännite24 VDC
Leveys568906 "
JohdotusmenetelmäPäätelohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.985
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8418610100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
HOFFMAN TE121048010 Termosähköinen jäähdyttimen seinäasennus 321 BtuH | AG2TMJ 32FP92 TE1210480104.448 VDC€2,841.21
HOFFMAN TE121024011 Lämpösähköinen jäähdytin, 94 W, 24 V Suojuksella, 12 x 6.18 x 7.43 tuuman koko, SS | CH8XRM TE121024011---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN TE121024020 Lämpösähköinen jäähdytin, 24V | CH8XRN TE121024020---
Tarjouspyyntö
HOFFMAN TE121048020 Lämpösähköinen jäähdytin, 48V | CH8XRP TE121048020---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN TE121024010 lämpösähköinen jäähdytin seinäasennus 321 BtuH
€2,963.05 / yksikkö