HOFFMAN F88T160GVP Tasakansivaijeri 8 tuuman leveys x 8 tuuman korkeus | AH3HKH 32FN34

HOFFMAN F88T160GVP Asetettava tasainen kansijohto 8 tuuman leveys x 8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HKH Malli: F88T160GVPRistiviite: 32FN34

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€476.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway
päällinenTasainen
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus8"
Pituus5ft.
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus1
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.895
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)155.58
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman: Poistoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HOFFMAN F1010T148GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 10 tuuman leveys x 10 tuuman korkeus | AH3HJH 32FN11 F1010T148GVP10 "4ft.10 "€584.48
HOFFMAN F1212T124GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HJJ 32FN12 F1212T124GVP12 "2"12 "€405.46
HOFFMAN F1212T136GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HJK 32FN13 F1212T136GVP12 "3ft.12 "€596.19
HOFFMAN F1212T148GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HJL 32FN14 F1212T148GVP12 "4ft.12 "€711.39
HOFFMAN F1212T160GVP Tasakansivaijeri 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HJM 32FN15 F1212T160GVP12 "5ft.12 "€824.92
HOFFMAN F44T1120GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HJN 32FN16 F44T1120GVP4"10ft.4"€367.33
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F44T112GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HJP 32FN17 F44T112GVP4"1"4"€45.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F88T160GVP Asetettava tasainen kansijohto 8 tuuman leveys x 8 tuuman korkeus
€476.24 / yksikkö