HOFFMAN F44T1120GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HJN 32FN16

HOFFMAN F44T1120GVP Asetettava tasainen kansijohto 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus

Tuote: AH3HJN Malli: F44T1120GVPRistiviite: 32FN16
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€367.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway
päällinenTasainen
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus4"
Pituus10ft.
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus1
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)306.07
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman: Poistoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HOFFMAN F1010T148GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 10 tuuman leveys x 10 tuuman korkeus | AH3HJH 32FN11 F1010T148GVP10 "4ft.10 "€584.48
HOFFMAN F1212T124GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HJJ 32FN12 F1212T124GVP12 "2"12 "€405.46
HOFFMAN F1212T136GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HJK 32FN13 F1212T136GVP12 "3ft.12 "€596.19
HOFFMAN F1212T148GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HJL 32FN14 F1212T148GVP12 "4ft.12 "€711.39
HOFFMAN F1212T160GVP Tasakansivaijeri 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HJM 32FN15 F1212T160GVP12 "5ft.12 "€824.92
HOFFMAN F44T112GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HJP 32FN17 F44T112GVP4"1"4"€45.94
HOFFMAN F44T124GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HJQ 32FN18 F44T124GVP4"2"4"€70.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F44T1120GVP Asetettava tasainen kansijohto 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus
€367.33 / yksikkö