HOFFMAN F1212T124GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HJJ 32FN12

HOFFMAN F1212T124GVP Asetettava tasainen kansijohto 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HJJ Malli: F1212T124GVPRistiviite: 32FN12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€405.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway
päällinenTasainen
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus12 "
Pituus2"
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus1
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.835
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)62.87
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman: Poistoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HOFFMAN F1010T148GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 10 tuuman leveys x 10 tuuman korkeus | AH3HJH 32FN11 F1010T148GVP10 "4ft.10 "€584.48
HOFFMAN F1212T136GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HJK 32FN13 F1212T136GVP12 "3ft.12 "€596.19
HOFFMAN F1212T148GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HJL 32FN14 F1212T148GVP12 "4ft.12 "€711.39
HOFFMAN F1212T160GVP Tasakansivaijeri 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AH3HJM 32FN15 F1212T160GVP12 "5ft.12 "€824.92
HOFFMAN F44T1120GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HJN 32FN16 F44T1120GVP4"10ft.4"€367.33
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F44T112GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HJP 32FN17 F44T112GVP4"1"4"€45.94
HOFFMAN F44T124GVP Lay-in Flat-Cover Wireway 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HJQ 32FN18 F44T124GVP4"2"4"€70.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F1212T124GVP Asetettava tasainen kansijohto 12 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus
€405.46 / yksikkö