HOFFMAN F66T24HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGK 32FM62

HOFFMAN F66T24HC saranoidun kannen johtoaukko, 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HGK Malli: F66T24HCRistiviite: 32FM62

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€519.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdotuskaukalo
päällinensaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus6"
Pituus2"
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus12
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)64.14
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman: Poistoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HOFFMAN F44T12HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HGF 32FM58 F44T12HC4"1"4"€324.83
HOFFMAN F44T24HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HGG 32FM59 F44T24HC4"2"4"€427.11
HOFFMAN F66T12HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGH 32FM60 F66T12HC6"1"6"€391.19
HOFFMAN F66T18HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 1.6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGJ 32FM61 F66T18HC6"1.5ft.6"€452.06
HOFFMAN F66T36HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGL 32FM63 F66T36HC6"3ft.6"€647.85
HOFFMAN F88T24HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 8 tuuman leveys x 8 tuuman korkeus | AH3HGM 32FM64 F88T24HC8"2"8"€607.32
HOFFMAN F1212T24HC saranoidun kannen johdinkouru, 12 x 12 x 24 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8KCE F1212T24HC----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F66T24HC saranoidun kannen johtoaukko, 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus
€519.92 / yksikkö