Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN F66T12HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGH 32FM60

HOFFMAN F66T12HC saranoidun kannen johtoaukko, 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HGH Malli: F66T12HCRistiviite: 32FM60

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€391.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdotuskaukalo
päällinensaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus6"
Pituus1"
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus12
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman: Poistoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HOFFMAN F44T12HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HGF 32FM58 F44T12HC4"1"4"€324.83
HOFFMAN F44T24HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HGG 32FM59 F44T24HC4"2"4"€427.11
HOFFMAN F66T18HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 1.6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGJ 32FM61 F66T18HC6"1.5ft.6"€452.06
HOFFMAN F66T24HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGK 32FM62 F66T24HC6"2"6"€519.92
HOFFMAN F66T36HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGL 32FM63 F66T36HC6"3ft.6"€647.85
HOFFMAN F88T24HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 8 tuuman leveys x 8 tuuman korkeus | AH3HGM 32FM64 F88T24HC8"2"8"€607.32
HOFFMAN F1212T24HC saranoidun kannen johdinkouru, 12 x 12 x 24 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8KCE F1212T24HC----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F66T12HC saranoidun kannen johtoaukko, 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus
€391.19 / yksikkö