HOFFMAN F66T18HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 1.6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGJ 32FM61

HOFFMAN F66T18HC saranoidun kannen johtoaukko, 1.6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HGJ Malli: F66T18HCRistiviite: 32FM61

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€452.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdotuskaukalo
päällinensaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus6"
Pituus1.5ft.
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus12
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman: Poistoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HOFFMAN F44T12HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HGF 32FM58 F44T12HC4"1"4"€324.83
HOFFMAN F44T24HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus | AH3HGG 32FM59 F44T24HC4"2"4"€427.11
HOFFMAN F66T12HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGH 32FM60 F66T12HC6"1"6"€391.19
HOFFMAN F66T24HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGK 32FM62 F66T24HC6"2"6"€519.92
HOFFMAN F66T36HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HGL 32FM63 F66T36HC6"3ft.6"€647.85
HOFFMAN F88T24HC saranoidun kannen johdotuskaukalo 8 tuuman leveys x 8 tuuman korkeus | AH3HGM 32FM64 F88T24HC8"2"8"€607.32
HOFFMAN F1212T24HC saranoidun kannen johdinkouru, 12 x 12 x 24 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8KCE F1212T24HC----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F66T18HC saranoidun kannen johtoaukko, 1.6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus
€452.06 / yksikkö