HOFFMAN D19FVT69B hyllyteräs, musta, kiinnittää laitteet | AG2TCY 32FL38

HOFFMAN D19FVT69B Hyllyteräs Musta Pidikelaitteet

Varastossa
Tuote: AG2TCY Malli: D19FVT69BRistiviite: 32FL38

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€485.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliTeräs
AlaluokkaMuut tarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.875
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN D19FVT69G Työkaluvapaa hylly, sopii 600 - 900 mm syvyyteen, vaaleanharmaa, teräs | CH8HRH D19FVT69G-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN D19FVT912B hylly ilman työkaluja, sopii 900 - 1200 mm syvyyteen, musta, teräs | CH8HRJ D19FVT912B-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN D19FVT912G Työkaluvapaa hylly, sopii 900 - 1200 mm syvyyteen, vaaleanharmaa, teräs | CH8HRK D19FVT912G-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN D19FVT69B Hyllyteräs Musta Pidikelaitteet
€485.69 / yksikkö