Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PENTEK 155030-43 kehrätty liimapatruuna 2 Gpm 5 Mic | AC9DBC 3FRU1

PENTEK 155030-43 Spun Bonded Patruuna 2 Gpm 5 Mic

Varastossa
Tuote: AC9DBC Malli: 155030-43Ristiviite: 3FRU1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehrätty sidottu suodatinpatruuna
Suodatinmassatpolypropeeni
Virtausnopeus2 gpm
Korkeus4.875 "
Sisällä Dia.1"
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila145-astetta F
mikronia5
Dia ulkopuolella.2.375 "
vähentääsedimentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PENTEK 155030-43 Spun Bonded Patruuna 2 Gpm 5 Mic
€7.63 / yksikkö