Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN AS150SS Johtoreiän tiiviste 2.00 tuuman reiän halkaisija SS | AH3HDH 32FF65

HOFFMAN AS150SS Putken reiän tiiviste 2.00 tuuman reiän halkaisija SS

Varastossa
Tuote: AH3HDH Malli: AS150SSRistiviite: 32FF65

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
VäriHarmaa
Putken koko1.5 "
Suorittaa loppuunPolyesteri jauhe
TiivisteOilight
Reikä dia.2"
MateriaaliRuostumaton teräs
NEMA-kotelotyyppi3R, 4, 4X, 12, 13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu: Sinetöimään käyttämättömät painikkeet tai johtoreiät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoReikä dia.MateriaaliHinta
HOFFMAN AS050 -putkenreiän tiiviste 7/8 tuuman teräs | AG2RGV 32FF56 AS0500.5 "0.87 "Hiiliteräs€22.60
HOFFMAN AS050SS -putkireiän tiiviste 7/8 tuuman ruostumaton teräs | AG2RGW 32FF57 AS050SS0.5 "0.87 "Ruostumaton teräs€56.74
HOFFMAN AS075 -putkenreiän tiiviste 1-1 / 16 tuuman teräs | AG2RGX 32FF58 AS0750.75 "1.06 "Hiiliteräs€28.93
HOFFMAN AS075SS -putkitiiviste 1-1 / 16 tuuman ruostumatonta terästä AG2RGY 32FF59 AS075SS0.75 "1.06 "Ruostumaton teräs€66.70
HOFFMAN AS100 -putken reikien tiiviste 1-3 / 8 tuuman teräs | AG2RGZ 32FF60 AS1001"1.37 "Hiiliteräs€41.00
HOFFMAN AS100SS -putkitiiviste 1-3 / 8 tuuman ruostumaton teräs | AG2RHA 32FF61 AS100SS1"1.37 "Ruostumaton teräs€95.01
HOFFMAN AS125 putken reikien tiiviste 1-11 / 16 tuuman teräs | AG2RHB 32FF62 AS1251.25 "1.68 "Hiiliteräs€40.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AS150SS Putken reiän tiiviste 2.00 tuuman reiän halkaisija SS
€123.85 / yksikkö