Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN AS075SS -putkitiiviste 1-1 / 16 tuuman ruostumatonta terästä AG2RGY 32FF59

HOFFMAN AS075SS putkireiän tiiviste 1-1/16 tuumaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG2RGY Malli: AS075SSRistiviite: 32FF59

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€66.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
VäriHarmaa
Putken koko0.75 "
Suorittaa loppuunPolyesteri jauhe
TiivisteOilight
Reikä dia.1.06 "
MateriaaliRuostumaton teräs
NEMA-kotelotyyppi3R, 4, 4X, 12, 13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu (sinetöimään käyttämättömät painikkeet tai kanavareiät)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoReikä dia.MateriaaliHinta
HOFFMAN AS050 -putkenreiän tiiviste 7/8 tuuman teräs | AG2RGV 32FF56 AS0500.5 "0.87 "Hiiliteräs€22.60
HOFFMAN AS050SS -putkireiän tiiviste 7/8 tuuman ruostumaton teräs | AG2RGW 32FF57 AS050SS0.5 "0.87 "Ruostumaton teräs€56.74
HOFFMAN AS075 -putkenreiän tiiviste 1-1 / 16 tuuman teräs | AG2RGX 32FF58 AS0750.75 "1.06 "Hiiliteräs€28.93
HOFFMAN AS100 -putken reikien tiiviste 1-3 / 8 tuuman teräs | AG2RGZ 32FF60 AS1001"1.37 "Hiiliteräs€41.00
HOFFMAN AS100SS -putkitiiviste 1-3 / 8 tuuman ruostumaton teräs | AG2RHA 32FF61 AS100SS1"1.37 "Ruostumaton teräs€95.01
HOFFMAN AS125 putken reikien tiiviste 1-11 / 16 tuuman teräs | AG2RHB 32FF62 AS1251.25 "1.68 "Hiiliteräs€40.24
HOFFMAN AS125SS -putkitiiviste 1-11 / 16 tuuman ruostumaton teräs | AG2RHC 32FF63 AS125SS1.25 "1.68 "Ruostumaton teräs€109.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AS075SS putkireiän tiiviste 1-1/16 tuumaa ruostumatonta terästä
€66.70 / yksikkö