Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN AL7A salvasarja T-kahva teräs NEMA 1 | AG2RGM 32FF49

HOFFMAN AL7A salpasarja, T-kahva, teräs NEMA 1

Varastossa
Tuote: AG2RGM Malli: AL7ARistiviite: 32FF49

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvasarja
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
AlaluokkaLukittavat lisävarusteet
TyyppiT-kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliNEMA-kotelotyyppiTyyppiHinta
HOFFMAN AL31 salvasarja ura sinkitty yksiovi, tyyppi 12 | AG2RGH 32FF45 AL31sinkki4, 12ura-€75.21
HOFFMAN AL32 salpasarja, koko 7 mm, kromi, sinkki | CH8EHC AL32----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AL35 salpasarja, koko 7 mm, kromi | CH8EHE AL35----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AL7A salpasarja, T-kahva, teräs NEMA 1
€48.20 / yksikkö