Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN AL31 salvasarja ura sinkitty yksiovi, tyyppi 12 | AG2RGH 32FF45

HOFFMAN AL31 Salpasarja Urattu sinkki yksiovinen tyyppi 12

Varastossa
Tuote: AG2RGH Malli: AL31Ristiviite: 32FF45

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvasarja
Suorittaa loppuunkromi
Materiaalisinkki
NEMA-kotelotyyppi4, 12
AlaluokkaLukittavat lisävarusteet
Tyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliNEMA-kotelotyyppiTyyppiHinta
HOFFMAN AL7A salvasarja T-kahva teräs NEMA 1 | AG2RGM 32FF49 AL7ATeräs1T-kahva€48.20
HOFFMAN AL32 salpasarja, koko 7 mm, kromi, sinkki | CH8EHC AL32----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AL35 salpasarja, koko 7 mm, kromi | CH8EHE AL35----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AL31 Salpasarja Urattu sinkki yksiovinen tyyppi 12
€75.21 / yksikkö