Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN AHE10X8X4 metallisen liitäntäkotelon kotelo 10 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys Ip30 | AG2RKK 32FG29

HOFFMAN AHE10X8X4 Metallinen kytkentärasian kotelo, 10 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys Ip30

Varastossa
Tuote: AG2RKK Malli: AHE10X8X4Ristiviite: 32FG29

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys4"
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus10 "
IP-luokitus30
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN AHE6X6X4 metallikytkentärasia kotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys Ip30 | AG2RKB 32FG21 AHE6X6X44"6"6"€55.24
HOFFMAN AHE8X8X4 metallisen liitäntäkotelon kotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys Ip30 | AG2RKC 32FG22 AHE8X8X44"8"8"€69.26
HOFFMAN AHE8X8X6 metallisen liitäntäkotelon kotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2RKD 32FG23 AHE8X8X66"8"8"€81.62
HOFFMAN AHE10X10X6 metallisen liitäntäkotelon kotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys Ip30 | AG2RKE 32FG24 AHE10X10X66"10 "10 "€108.36
HOFFMAN AHE12X12X4 Metallinen kytkentärasian kotelo 12 "korkeus x 12" leveys x 4 "syvyys | AG2RKF 32FG25 AHE12X12X44"12 "12 "€107.55
HOFFMAN AHE12X12X6 metallisen liitäntäkotelon kotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys Ip30 | AG2RKG 32FG26 AHE12X12X66"12 "12 "€130.54
HOFFMAN AHE16X16X6 Metallinen liitäntäkotelon kotelo 16 "korkeus x 16" W x 6 "syvyys | AG2RKH 32FG27 AHE16X16X66"16 "16 "€193.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AHE10X8X4 Metallinen kytkentärasian kotelo, 10 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys Ip30
€77.75 / yksikkö