Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN MUTTER MPB652 kuusiomutteri, luokka 2, 1/4-20 kierrekoko, 50 pk | AC2ELL 2JGG5

MIDWEST ACORN NUT MPB652 kuusiomutteri, luokka 2, kierrekoko 1/4-20, 50 pk

Varastossa
Tuote: AC2ELL Malli: MPB652Ristiviite: 2JGG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunkromi
Luokka2
Korkeus7 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka2
täyttöjä2FUD5
Koko1 / 4-20
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB652 kuusiomutteri, luokka 2, kierrekoko 1/4-20, 50 pk
€34.73 /pakkaus