HOFFMAN A60H3612SSLP3PT metallikotelo 60 tuuman korkeus x 36 tuuman leveys x 12 tuuman syvyysseinä | AG2QYM 32FD44

HOFFMAN A60H3612SSLP3PT metallinen kotelo 60 tuuman korkeus x 36 tuumaa leveys x 12 tuuman syvyys seinä

Varastossa
Tuote: AG2QYM Malli: A60H3612SSLP3PTRistiviite: 32FD44

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,799.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys12 "
Kotelon kannen ominaisuudetHakka ja niitti lukitusta varten
Kotelon kannen tyyppiSaranoitu puristin
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus60 "
Sisäpaneeli32FT73
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 4X, 12
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.15
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A36H3012SSLP3PT metallikotelo 36 tuuman korkeus x 30 tuuman leveys datatasku | AG2QYK 32FD42 A36H3012SSLP3PT36 "32FT5730 "€7,453.79
HOFFMAN A48H3612SSLP3PT metallikotelo 48 tuuman korkeus x 36 tuuman leveys x 12 tuuman syvyysseinä | AG2QYL 32FD43 A48H3612SSLP3PT48 "32FT7036 "€10,000.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A60H3612SSLP3PT metallinen kotelo 60 tuuman korkeus x 36 tuumaa leveys x 12 tuuman syvyys seinä
€11,799.30 / yksikkö