Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMRAIL 788-74250-945 Pultti, 3/4-10 kierrekoko, 2 tuuman pituus, 10 pk | AA8QKB 19N042

CAMRAIL 788-74250-945 pultti, kierrekoko 3/4-10, pituus 2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AA8QKB Malli: 788-74250-945Ristiviite: 19N042

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCamrail-pultti
Drive SystemAudi Torx (E-20)
Suorittaa loppuunCam Koat
Luokka8
Pään tyylisitoa
Pituus2"
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMRAIL 788-74250-945 pultti, kierrekoko 3/4-10, pituus 2 tuumaa, 10 pk
€25.20 /pakkaus