HOFFMAN A48H3612SSLP3PT metallikotelo 48 tuuman korkeus x 36 tuuman leveys x 12 tuuman syvyysseinä | AG2QYL 32FD43

HOFFMAN A48H3612SSLP3PT metallinen kotelo 48 tuuman korkeus x 36 tuumaa leveys x 12 tuuman syvyys seinä

Varastossa
Tuote: AG2QYL Malli: A48H3612SSLP3PTRistiviite: 32FD43

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,000.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys12 "
Kotelon kannen ominaisuudetHakka ja niitti lukitusta varten
Kotelon kannen tyyppiSaranoitu puristin
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus48 "
Sisäpaneeli32FT70
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 4X, 12
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.3
Laivan korkeus (cm)42.55
Laivan pituus (cm)130.18
Laivan leveys (cm)92.71
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A36H3012SSLP3PT metallikotelo 36 tuuman korkeus x 30 tuuman leveys datatasku | AG2QYK 32FD42 A36H3012SSLP3PT36 "32FT5730 "€7,453.79
HOFFMAN A60H3612SSLP3PT metallikotelo 60 tuuman korkeus x 36 tuuman leveys x 12 tuuman syvyysseinä | AG2QYM 32FD44 A60H3612SSLP3PT60 "32FT7336 "€11,799.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A48H3612SSLP3PT metallinen kotelo 48 tuuman korkeus x 36 tuumaa leveys x 12 tuuman syvyys seinä
€10,000.25 / yksikkö