HOFFMAN A24SBASE -jalusta Ansi 61 Harmaa 24 tuuman korkeus x 24 tuuman pituus | AG2TMM 32FP95

HOFFMAN A24SBASE Jalusta Ansi 61 Harmaa 24 tuumaa korkeus x 24 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2TMM Malli: A24SBASERistiviite: 32FP95

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€925.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalusta
Suorittaa loppuunANSI 61 Harmaa
Mitata14
Mittari (teräs)14
Korkeus24 "
Pituus24 "
AlaluokkaAsennustarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN A18SBASE jalustan alaosa Ansi 61 harmaa 18 tuuman korkeus x 18 tuuman pituus | AG2TML 32FP94 A18SBASE18 "18 "€448.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A24SBASE Jalusta Ansi 61 Harmaa 24 tuumaa korkeus x 24 tuumaa pituus
€925.84 / yksikkö