HOFFMAN A18SBASE jalustan alaosa Ansi 61 harmaa 18 tuuman korkeus x 18 tuuman pituus | AG2TML 32FP94

HOFFMAN A18SBASE Jalusta Ansi 61 Harmaa 18 tuumaa korkeus x 18 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG2TML Malli: A18SBASERistiviite: 32FP94

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€448.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalusta
Suorittaa loppuunANSI 61 Harmaa
Mitata14
Mittari (teräs)14
Korkeus18 "
Pituus18 "
AlaluokkaAsennustarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8875
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
HOFFMAN A24SBASE -jalusta Ansi 61 Harmaa 24 tuuman korkeus x 24 tuuman pituus | AG2TMM 32FP95 A24SBASE24 "24 "€925.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A18SBASE Jalusta Ansi 61 Harmaa 18 tuumaa korkeus x 18 tuumaa pituus
€448.80 / yksikkö