Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A16148CHSCFG ei-metallinen kotelo 114 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QWE 32FC90

HOFFMAN A16148CHSCFG Ei-metallinen kotelo, 114 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QWE Malli: A16148CHSCFGRistiviite: 32FC90
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
€430.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliEi-metallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys8"
Kotelon kannen ominaisuudetRuuvit
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunVaaleanharmaa
Tiivistepolyuretaani
Korkeus16 "
Sisäpaneeli32FR69
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliPuristusmuovattu lasikuitu
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 4X, 12, 13
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7475
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A1086CHSCFG Ei-metallinen kotelo Ip66 10 tuuman korkeusseinä | AG2QVV 32FC81 A1086CHSCFG6"10 "32FR678"€231.54
HOFFMAN A12106CHSCFG ei-metallinen kotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QVY 32FC84 A12106CHSCFG6"12 "32FR6310 "€288.28
HOFFMAN A14128CHSCFG ei-metallinen kotelo 14 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QWB 32FC87 A14128CHSCFG8"14 "32FR8012 "€373.12
HOFFMAN A181610CHSCFG ei-metallinen kotelo 16 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AG2QWH 32FC93 A181610CHSCFG10 "18 "32FT2916 "€588.62
HOFFMAN A664CHSCFG ei-metallikotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys | AG2QWK 32FC95 A664CHSCFG4"6"32FR666"€191.68
HOFFMAN A864CHSCFG ei-metallinen kotelo 8 tuuman korkeus x 4 tuuman syvyys | AG2QWN 32FC98 A864CHSCFG4"8"32FR936"€200.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A16148CHSCFG Ei-metallinen kotelo, 114 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys
€430.38 / yksikkö