HOFFMAN A181610CHSCFG ei-metallinen kotelo 16 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AG2QWH 32FC93

HOFFMAN A181610CHSCFG Ei-metallinen kotelo, 16 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QWH Malli: A181610CHSCFGRistiviite: 32FC93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€588.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliEi-metallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys10 "
Kotelon kannen ominaisuudetRuuvit
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunVaaleanharmaa
Tiivistepolyuretaani
Korkeus18 "
Sisäpaneeli32FT29
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliPuristusmuovattu lasikuitu
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 4X, 12, 13
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7275
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A1086CHSCFG Ei-metallinen kotelo Ip66 10 tuuman korkeusseinä | AG2QVV 32FC81 A1086CHSCFG6"10 "32FR678"€231.54
HOFFMAN A12106CHSCFG ei-metallinen kotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QVY 32FC84 A12106CHSCFG6"12 "32FR6310 "€288.28
HOFFMAN A14128CHSCFG ei-metallinen kotelo 14 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QWB 32FC87 A14128CHSCFG8"14 "32FR8012 "€373.12
HOFFMAN A16148CHSCFG ei-metallinen kotelo 114 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QWE 32FC90 A16148CHSCFG8"16 "32FR6914 "€430.38
HOFFMAN A664CHSCFG ei-metallikotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys | AG2QWK 32FC95 A664CHSCFG4"6"32FR666"€191.68
HOFFMAN A864CHSCFG ei-metallinen kotelo 8 tuuman korkeus x 4 tuuman syvyys | AG2QWN 32FC98 A864CHSCFG4"8"32FR936"€200.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A181610CHSCFG Ei-metallinen kotelo, 16 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys
€588.62 / yksikkö