Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A10R86HCR Kotelo metallista 10 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys 3R | AH3HDE 32FC49

HOFFMAN A10R86HCR-kotelo metallinen 10 tuuman korkeus x 8 tuumaa leveys x 6 tuumaa syvyys 3R

Varastossa
Tuote: AH3HDE Malli: A10R86HCRRistiviite: 32FC49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
VäriHarmaa
päällinenVankka
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudetPikalukitus
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Kotelon syvyys (tuumaa)6"
Kotelon korkeus (tuumaa)10 "
Kotelon materiaaliTeräs
Kotelon leveys (tuumaa)8"
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus1"
Sisäpaneeli32FT05
IP-luokitus32
Metallimittari16
AsennusSeinä
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8835
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon NEMA-luokitus: 3R
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen
    • Sulkumenetelmä: pikalukitus
    • Koputukset: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A8R86HCR metallikotelo ilman tiivistettä 16 mittari | AG2QUJ 32FC47 A8R86HCR6"ANSI 61 harmaa polyesterijauhe8"32FT238"€205.84
HOFFMAN A12R126HCR metallikotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QUK 32FC48 A12R126HCR6"ANSI 61 harmaa polyesterijauhe12 "32FT0712 "€313.91
HOFFMAN A12R106HCR metallikotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QUL 32FC50 A12R106HCR6"ANSI 61 harmaa polyesterijauhe12 "32FT0610 "€326.80
HOFFMAN A12R1210HCR metallikotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AG2QUM 32FC51 A12R1210HCR10 "ANSI 61 harmaa polyesterijauhe12 "32FT0712 "€435.04
HOFFMAN A6R64HCR metallikotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuma D | AG2QUN 32FC52 A6R64HCR4"ANSI 61 harmaa polyesterijauhe6"32FT216"€146.82
HOFFMAN A8R64HCR metallikotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuma D | AG2QUP 32FC53 A8R64HCR4"ANSI 61 harmaa polyesterijauhe8"32FT226"€164.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A10R86HCR-kotelo metallinen 10 tuuman korkeus x 8 tuumaa leveys x 6 tuumaa syvyys 3R
€232.98 / yksikkö