HI TEMP R51-60X60X1-P Hitsauslevy 5 jalkaa leveys 5 jalkaa 1 tuuma punainen | AE6BJQ 5PGX3

HI TEMP R51-60X60X1-P Hitsauslevy 5 jalkaa leveys 5 jalkaa 1 tuuma punainen

Varastossa
Tuote: AE6BJQ Malli: R51-60X60X1-PRistiviite: 5PGX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,187.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauslevy
Väripunainen
Korkeus5ft.
MateriaaliSilikonipäällystetty lasikuitu, eristetty
Paksuus1"
Leveys5ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäIlman läpivientejä
Kestää lämpötilaa.1750-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi5602101000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
HI TEMP R51-12X14X1-P -hitsauslevy 12 tuuman leveys 14 tuuman 1 tuuman punainen | AE6BJD 5PGW2 R51-12X14X1-P14 "Silikonipäällystetty lasikuitu, eristetty12 "€122.12
HI TEMP R51-12X14X1-PS -hitsauslevy 12 tuumaa. W 14 tuumaa 1 tuuma punainen | AE6BJE 5PGW3 R51-12X14X1-PS14 "Silikonipäällystetty lasikuitu, eristys / ruostumaton teräsverkko12 "€145.60
HI TEMP R51-24X24X1-P -hitsaustyyny 24 tuuman leveys 24 tuuman 1 tuuman punainen | AE6BJF 5PGW4 R51-24X24X1-P24 "Silikonipäällystetty lasikuitu, eristetty24 "€300.65
HI TEMP R51-24X24X1-PS -hitsauslevy 24 tuuman leveys 24 tuuman 1 tuuman punainen | AE6BJG 5PGW5 R51-24X24X1-PS24 "Silikonipäällystetty lasikuitu, eristys / ruostumaton teräsverkko24 "€333.19
HI TEMP R51-24X48X1-P Hitsaustyyny 24 tuumaa leveys 4 jalkaa 1 tuuma punainen | AE6BJH 5PGW6 R51-24X48X1-P4ft.Silikonipäällystetty lasikuitu, eristetty24 "€487.45
HI TEMP R51-24X48X1-PS -hitsaustyyny 24 tuuman leveys 4 jalkaa 1 tuuma punainen | AE6BJJ 5PGW7 R51-24X48X1-PS4ft.Silikonipäällystetty lasikuitu, eristys / ruostumaton teräsverkko24 "€732.72
HI TEMP R51-24X72X1-P -hitsaustyyny 24 tuuman leveys 6 jalkaa 1 tuuma punainen | AE6BJK 5PGW8 R51-24X72X1-P6ft.Silikonipäällystetty lasikuitu, eristetty24 "€820.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI TEMP R51-60X60X1-P Hitsauslevy 5 jalkaa leveys 5 jalkaa 1 tuuma punainen
€1,187.37 / yksikkö