HI TEMP

Vuonna 1989 perustettu Hi Temp tarjoaa hitsausturvaratkaisuja kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin. Brändi, jonka pääkonttori sijaitsee Edmontonissa, Albertassa, Kanadassa, valmistaa testattuja ja parannettuja materiaaleja, jotka sopivat monenlaisiin hitsaussovelluksiin, mukaan lukien teollisuuden palo-, hitsaus- ja turvapeitot. Lue lisää

Suodattaa

Pneumatiikka

W51-1x4-JS

Hitsaus

R51-36X36X1-PO51-10X12-20-BR51-12X14X1-PR51-12X14X1-PSR51-24X24X1-PR51-24X24X1-PSR51-24X48X1-PR51-24X48X1-PSR51-24X72X1-PR51-24X72X1-PSR51-30X30X1-PR51-30X30X1-PS

Pneumatiikka Suodattaa

Osat

Ikkuna hitsausta varten näyttö 1 x 4 tuumaa
Tuotenumero: AC6UZD
Malli: W51-1x4-JS
€128.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Tietoja HI TEMP

Hi Temp -luettelo sisältää kattavan valikoiman hitsauspeittoja, verhoja, verhoja, pehmusteita ja tarvikkeita. Brändin verhojen hitsaus on valmistettu silikonilla päällystetystä lasikuidusta, joka kestää paloa ja korkeita lämpötiloja. Niitä on saatavana oranssina ja ne kestävät jopa 1200 asteen lämpötiloja. Hi Temp hitsaustyynyt tarjoavat lasikuitueristeen, joka kestää jopa 1750 asteen lämpötiloja ja suojaa kuumuudelta ja palovaaroilta.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Hi Temp MPN:t ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin 3M, Westward ja TMI. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Hi Temp -tuotteita.

Lähetys

Nämä Hi Temp -tuotteet ovat kooltaan suuria tai pieniä. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

P51 lasikuituhitsausverho

Ne on valmistettu lasikuitukankaasta, joka on päällystetty Hi Tempin ainutlaatuisella silikonielastomeerilla. Ne painavat 16 unssia neliöjaardia kohti ja kestävät yli 1000 asteen lämpötiloja. Lisäksi tämä materiaali e... Lue Lisaä 

Hi Temp Arc Suppression peitto

Hi Tempin valokaaren vaimennuspeitot tarjoavat suojaa ankarissa ympäristöissä ja suojaavat käyttäjiä odottamattomilta sähköpurkauksilta. Se toimii tärkeänä toissijaisena lämpö- ja painesuojana... Lue Lisaä 

Hi Temp verhot / näytöt

Niitä on saatavana O51- ja P51-versioina, jotka toimivat tehokkaina lämpösuojaina ja hitsausverhoina. Nämä verhoverhot on valmistettu kestävästä G51-materiaalista, jotka painavat 17 unssia kestävyyden vuoksi ja tarjoavat luotettavuutta... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka käyttää näitä Hi Temp -hitsausverhoja?

  • Sijoitus: Määritä alue, jossa tarvitset suojaa kipinöiltä ja kuumuudelta. Asenna hitsausverhot siten, että ne muodostavat esteen hitsauksen ja muiden alueiden välille. Varmista, että ne on asetettu pystysuoraan ja peittävät aiotun tilan.
  • Asennus: Hitsausverhosi mallista riippuen (O51 tai P51), käytä määritettyjä asennusvaihtoehtoja. Näitä voivat olla koukut, tangot tai muut tarvikkeet.
  • Säätäminen: Varmista, että hitsausverhot on säädetty oikein peittämään halutun alueen kokonaan. Niiden tulee luoda este, joka estää kipinöitä, lämpöä ja hitsausjätteitä pääsemästä suojaamattomille alueille tai henkilöille.

Mitä sertifikaatteja ja standardeja Hi Temp -tuotteet täyttävät?

  • FM
  • CSA
  • UL1709
  • CAL / OSHA

Kuinka huoltaa näitä Hi Temp valokaaren vaimennuspeittoja?

  • Säännöllinen tarkastus: Tarkasta säännöllisesti peiton kulumisen, vaurioiden tai kulumisen merkkejä. Tarkista repeytymien, reikien tai rispaantuneiden reunojen varalta, jotka voivat heikentää sen tehokkuutta. Jos havaitset vaurioita, korjaa tai vaihda peitto tarvittaessa.
  • Puhdistus: Pidä peitto puhtaana poistamalla lika, roskat tai epäpuhtaudet. Käytä pehmeää harjaa tai liinaa harjataksesi varovasti pois mahdolliset hiukkaset. Käytä tarvittaessa mietoa pesuainetta ja vesiliuosta tiettyjen alueiden täpläpuhdistukseen. Vältä kovien kemikaalien tai hankaavien puhdistusaineiden käyttöä, jotka voivat vahingoittaa peittoa.
  • Säilytys: Säilytä kaarenvaimennuspeite kuivassa ja puhtaassa paikassa, kun sitä ei käytetä. Varmista, että se on suojattu kosteudelta, suoralta auringonvalolta, äärimmäisiltä lämpötiloilta ja mahdollisilta fyysisten vaurioiden lähteiltä.
  • Asianmukainen käsittely: Käsittele peittoa varoen tarpeettoman stressin tai vaurioiden välttämiseksi. Noudata valmistajan ohjeita peiton taittamisesta, rullaamisesta tai varastoinnista estääksesi rypistymisen tai sen eheyden vaarantumisen.
  • Koulutus ja koulutus: Varmista, että käyttäjiä on koulutettu kaarenvaimennuspeiton asianmukaiseen käsittelyyn, käyttöönottoon ja ylläpitoon. Tämä auttaa maksimoimaan sen käyttöiän ja varmistamaan sen tehokkuuden valokaaren sattuessa.