HI TEMP R51-.5X150-WCC -kaapelisuoja 150 jalkaa koukulla ja silmukalla | AG4JYL 33ZZ16

HI TEMP R51-.5X150-WCC Kaapelin kansi 150 jalkaa koukulla ja silmukalla

Varastossa
Tuote: AG4JYL Malli: R51-.5X150-WCCRistiviite: 33ZZ16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€758.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin kansi
ToimintoSuojaa kipinöiltä, ​​sulalta metallilta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.655
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi7019905050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 150 ft.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI TEMP R51-.5X150-WCC Kaapelin kansi 150 jalkaa koukulla ja silmukalla
€758.07 / yksikkö