HYVÄKSYTTY Myyjä 1ULG9 Jäykkä pneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija | AB3NRP

APPROVED VENDOR 1ULG9 jäykkä pneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija

Tuote: AB3NRP Malli: 1ULG9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys2-1 / 4 "
Pultinreikien sisäpuoli2-5 / 8 "x 3"
Kuormitusluokitus200 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
AsennustyyppiA
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3-5 / 8"
Kokonaiskorkeus7.5 "
Levyn koko4 "x 4-1 / 2"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
kerros4
Renkaan vanteen halkaisija.4"
Renkaan paksuus7 / 8 "
PolkeaKuhmurainen
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija6"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (harmaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusKokonaiskorkeusplate tyyppiPolkeaPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ULH6 Jäykkä pneumaattinen pyörä 3 W 9 Halkaisija | AB3NRW 1ULH6300-999 paunaa300 lb10 "ASawtooth9"3"€38.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ULH8 Jäykkä pneumaattinen pyörä 3-3 / 4 W 10 Halkaisija | AB3NRY 1ULH8300-999 paunaa350 lb11 13 / 16 "ASawtooth10 "3.75 "€65.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 3G144 Jäykkä pneumaattinen pyörä 3 W 9 Halkaisija | AC9ERM 3G1440-299 paunaa220 lb10 "BSawtooth9"3"€22.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 3G148 Jäykkä pneumaattinen pyörä 3-3 / 4 W 10 Halkaisija | AC9ERR 3G148300-999 paunaa350 lb13 "BSawtooth10 "3.75 "€94.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULG9 jäykkä pneumaattinen pyörä 2 W 6 Halkaisija